CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし)

CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) - 日本洗浄機

世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。

方式保温無内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921347CL26W29-0865-0201
310,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921365CL29W29-0865-0203
350,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921383CL32W29-0865-0205
390,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921408CL16W49-0865-0207
270,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921417CL16W69-0865-0208
360,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921444CL26W49-0865-0211
440,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921426CL21W49-0865-0209
370,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする