熱研
電気蒸し器
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番
9-0414-0501
質量(kg)
約4.5(本体のみ)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
外径×高さH(Φmm×mm)
410×310
槽容量(L)
湯槽:7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41921469
HBD-5L
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません