電気蒸し器

電気蒸し器 - 熱研

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源

TKG品番9-0414-0601質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17内容量1個
注意
※18-8角蒸しをお使いの場合は、18-8,角蒸し専用リング(別売品)が必要です。※18-8角蒸し器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921478HBD-200N
327,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,600/税込¥2,860
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする