饅頭専用電気蒸し器

饅頭専用電気蒸し器 - 熱研

饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴

TKG品番9-0414-0801質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11内容量1個
注意
※専用中華セイロ以外は御使用になれません。※中華セイロは桧中華セイロの39cm(別売)を御使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921496HBD-80N
187,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥4,300/税込¥4,730
離島数量1につき¥4,300/税込¥4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする