福井クラフト
メラミン 波渕角盛皿
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41922345
51353780
360
360
50
¥
20,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922354
51353790
410
410
55
¥
28,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください