福井クラフト
メラミン 小判盛皿
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
小判皿
材質
メラミン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41922363
51353970
610
230
40
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922379
51353980
715
285
40
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください