福井クラフト
蓋付ミニセイロ 黒内朱 底板付 大 竹ス
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2151-0703
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別
竹ス
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
116×118
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41923158
49929990
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください