福井クラフト
蓋付ミニセイロ 黒内朱 底板付 小 蓋
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2151-0705
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別
蓋
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×111×23
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41923176
45130191
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください