7寸 角布目そば皿 朱渕黒 PP竹ス

7寸 角布目そば皿 朱渕黒 PP竹ス - 福井クラフト
(1件のレビュー)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2151-1503材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂種別PP竹ス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4192329845133440
460
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41923298
2023-06-16
用途: 麺類の提供
飲食業

分かりにくい表記と写真では竹製にしか見えないのに届いた物はプラスチック製のうえ返品不可の表記、悪質ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする