福井クラフト
小次郎竹そば器 グリーン 長角竹ス
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2152-0903
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
仕様
長角竹スのみ
種別
長角竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×90
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。
※本商品は長角竹スのみの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41923474
75000030
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください