鈴屋
綿 座布団IT よつ葉202 セット
(1件のレビュー)
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41925958
-
9-2504-1501
青
550×510×90
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41925967
-
9-2504-1502
青
460×460×70
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41925915
-
9-2504-1401
赤
550×510×90
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
41925924
-
9-2504-1402
赤
460×460×70
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください