曜日別特売

いぐさ座布団 風鈴

いぐさ座布団 風鈴 - 萩原いぐさ座布団 風鈴 - 萩原いぐさ座布団 風鈴 - 萩原いぐさ座布団 風鈴 - 萩原いぐさ座布団 風鈴 - 萩原

縁付きい草座布団

用途
シンプルなデザインが目を惹くい草座布団。とても軽く持ち運びも便利なので夏の法事や集まりに使う座布団としてもおすすめです。
厚さ(mm)
25
色
風鈴
備考
洗濯不可
寸法(cm)
55×55
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 目積織 、 中材:ウレタンフォーム 、 縁:綿100% 四方縁
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7366540571706050
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする