萩原
いぐさ座布団 水仙
縁付きい草座布団
用途
シンプルなデザインが目を惹くい草座布団。とても軽く持ち運びも便利なので夏の法事や集まりに使う座布団としてもおすすめです。
厚さ(mm)
25
色
水仙
備考
不可
寸法(cm)
55×55
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 目積織 、 中材:ウレタンフォーム 、 縁:綿100% 四方縁
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73665396
71706000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません