連続プリント速度20枚/分(カラー、モノクロ)自動両面印刷標準。無線LAN標準。WiFiDirect標準対応。最大用紙サイズA4
付属品【消耗品】消耗品一式(ブラック1000ページ、カラー1000ページ印刷可能のカートリッジ)
【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティ(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)
【その他】かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、はがきアダプター
使用可能用紙サイズ最大A4用紙サイズ【標準】給紙/手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:148~356mm)、【オプション】増設トレイ:A4縦送り、LT縦送りプリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式質量(kg)約23.8(本体のみ、消耗品を含む)消費電力(W)最大:1300以下、予熱モード時:60以下、省エネモード時:2.0以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hz倍率25%~400%対応OSDDSTプリンタードライバー:Windows Vista®;、Windows®;7、Windows®;8.1、Windows®;10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X 10.9以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)標準:400×450×320、オプション装着時:400×450×445(増設トレイ追加時)インターフェースイーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、USB2.0、USB2.0ホストメモリー128MB解像度9600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命9万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時/省エネモード時:30秒以下、予熱モード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度【カラー】20枚/分(A4縦送り)・両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)、【モノクロ】20枚/分(A4縦送り)・両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:51.2、待機時:27.8関連規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合ファーストプリント時間(秒)【カラー】14以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)、【モノクロ】14以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【標準】給紙トレイ:270枚・手差しトレイ:1枚、【オプション】増設トレイ:550枚、【最大】820枚用紙厚(g/m2)【標準】給紙/手差しトレイ:60~160(52~138kg)、【オプション】増設トレイ:60~105(52~90kg)排紙容量150枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー・フルカラーPPC用紙タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>・オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙タイプSAノーカット/20面カット)、郵便はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3/洋長3ホワイト)表示色・階調各色256階調、1670万色出力形式GDI(DDST)、PictBridge商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)103(区分:a)内容量1式