曜日別特売

ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5

ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 - 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 - 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 - 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 - 寺岡製作所

耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardan

用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41930937NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系10300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
41930946NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系15300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
41930955NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系19300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
41930964NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系20300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41930973NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系25300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
41930989NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系30300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41930998NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系40300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41931007NO.5600 #5ノーメックスペーパーアクリル系50300.19耐熱性、難燃性14.71(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする