曜日別特売

エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ)

エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) - ACE(エース)エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) - ACE(エース)
(2件のレビュー)

軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。
足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。
高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。
設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※開き止め金具は必ずロック状態にしてください。
※脚立の作業時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんで使用してください。
※はしごの立て掛け角度は75度としてください。
※はしご状態では、必ず大人の補助者が支えてください。
※脚立使用時は、天板の上には絶対乗らないでください。
※はしご状態で使用する時、はしごの裏面側は絶対に使用しないでください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
材質
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41932346S-TEP90.811.71875×458×1653.4アルミJIS
13,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41932364S-TEP151.42.941492×567×1705.6アルミJIS
21,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
41932373S-TEP181.73.561800×620×1707アルミJIS
26,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41932389S-TEP211.994.182109×675×1708.8アルミJIS
32,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41932337S-TEP60.511.09568×404×1652.8アルミ/アルマイト仕上-
11,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
41932355S-TEP121.12.331186×512×1654.3アルミ/アルマイト仕上-
17,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41932346
2022-01-25
用途: 硝子工事
株式会社タナチョー南九州建設業・工事業

納期も問題なく、助かりました。
値段も問題ありません。大満足です。

対象商品 : 41932364
2020-10-03
用途: 専用庭の剪定時または屋内作業他
その他業種

注文から配達と問題なくスムーズに、エース梯子が手際よく届いたことに感謝です。
さすがモノタロウ、製品も重厚感もあり安心感のある品物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする