メイワパーツ
ミニホック鋲
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)
1.5/2.5
材質
PP
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
5
内容量
1パック(1000個)
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41935873
-
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください