メイワパーツ
金属製Sカン 両開きタイプ
商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
材質
鉄
種類
Sカン
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
線径(Φmm)
2.2
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936004
SA-104
2.2
28.5
16.5
-
オープン
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41936013
SA-203
2.2
33.6
20.5
-
オープン
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57329417
SA-203【ワケあり】
2.2
33.6
20.5
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
6,498
¥
5,298
アウトレット
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください