メイワパーツ
プラSカン 片閉じ
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質
鉄
幅(mm)
12.5
全長(mm)
22.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
1.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936239
SA-006
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください