メイワパーツ
KIRARI 3個点滅
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電池
CR2032
LED色
白色
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
1灯
点灯方法
点滅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電池寿命(連続時間)
使用期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936923
KIRAR5(60)-W
約60日
60日
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
41936939
KIRAR5(90)-W
約90日
90日
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください