メイワパーツ
KIRARIサンダー
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電池
CR2032
LED色
白色
電池寿命(連続時間)
約60~90日
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
1灯
点灯方法
点滅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936957
KIRAR1-SAND-W
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください