メイワパーツ
KIRARI 1灯
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
点灯方法
点滅
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電池
CR2032
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池寿命(連続時間)
寸法(mm)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936993
KIRA1-45-W
約45日
LED:3
白色
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
41937054
KIRA1-60-W
約60日
LED:3
白色
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
41937115
KIRA1-90-W
約90日
LED:3
白色
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
41937045
KIRA1-45-P
約45日
LED:3
ピンク色
オープン
取扱い終了
41937106
KIRA1-60-P
約60日
LED:3
ピンク色
オープン
取扱い終了
41937167
KIRA1-90-P
約90日
LED:3
ピンク色
オープン
取扱い終了
41937036
KIRA1-45-O
約45日
LED:3
橙色
オープン
取扱い終了
41937097
KIRA1-60-O
約60日
LED:3
橙色
オープン
取扱い終了
41937158
KIRA1-90-O
約90日
LED:3
橙色
オープン
取扱い終了
41937027
KIRA1-45-G
約45日
LED:3
緑色
オープン
取扱い終了
41937088
KIRA1-60-G
約60日
LED:3
緑色
オープン
取扱い終了
41937149
KIRA1-90-G
約90日
LED:3
緑色
オープン
取扱い終了
41937009
KIRA1-45-R
約45日
LED:3
赤色
オープン
取扱い終了
41937063
KIRA1-60-R
約60日
LED:3
赤色
オープン
取扱い終了
41937124
KIRA1-90-R
約90日
LED:3
赤色
オープン
取扱い終了
41937018
KIRA1-45-B
約45日
LED:3
青色
オープン
取扱い終了
41937079
KIRA1-60-B
約60日
LED:3
青色
オープン
取扱い終了
41937133
KIRA1-90-B
約90日
LED:3
青色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください