メイワパーツ
ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電源
ソーラーパネル
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
3灯
点灯方法
順次点滅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41937298
SKIRA3-W(J)
白色
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
41937307
SKIRA3-B(J)
青色
オープン
取扱い終了
41937316
SKIRA3-R(J)
赤色
オープン
取扱い終了
41937325
SKIRA3-G(J)
緑色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください