メイワパーツ
ACアダプタ12V1A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様
ジャック:5521
質量(g)
約80
規格
PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約73×39×28
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
100~240
出力電流(A)
1
ケーブル長(mm)
1800
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41939364
GME-12V1A
1個
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
41939373
GME-12V1A-100
1セット(100個)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください