メイワパーツ
ACアダプタ12V2A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様
ジャック:5521
質量(g)
約130
規格
PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約88×46×32
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
100~240
出力電流(A)
2
ケーブル長(mm)
1800
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41939389
GME-12V2A
1個
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
41939398
GME-12V2A-100
1セット(100個)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください