メイワパーツ
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)
10
規格
LEDチップ:5050
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
保存温度(℃)
-40~60
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
ブロック数
80
寿命
約10000時間以上
動作温度(℃)
-20~60
LED使用数(個)
3(63mm1ブロックとした)
内容量
1巻
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41939538
DC12-10MID-80-W(5-6K)
白色(5000~6000K)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
41939565
DC12-10MID-80-W(2-3K)
白色(2000~3000K)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41939599
DC12-10MID-80-W(7-8K)
白色(7000~8000K)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41939626
DC12-10MID-80-W(10-12K)
白色(10000~12000K)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41939653
DC12-10MID-80-B
青色
オープン
取扱い終了
41939687
DC12-10SD-80-R
赤色
オープン
取扱い終了
41939714
DC12-10MID-80-G
緑色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください