ドリテック
ミクシス
材料を入れて押すだけのカンタン操作。
手軽にジュース、スムージーが作れる。
用途合わせた2つのボトル付。
ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質
本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス
容量(mL)
【ボトル】600、【ガラスカップ】450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×335
電源コード(m)
約1
定格時間(分)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41941245
MX-903WT
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41941254
MX-903BK
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41941263
MX-903PK
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください