オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー
材質
【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944097
CMM5SS990C-A
990(呼称/RW)
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944106
CMM5SS890C-A
890(呼称/RW)
¥
9,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944115
CMM5SS790C-A
790(呼称/RW)
¥
8,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944124
CMM5SS690C-A
690(呼称/RW)
¥
8,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944133
CMM5SS620C-A
620(呼称/RW)
¥
7,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944149
CMM5SS490C-A
490(呼称/RW)
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944158
CMM5SS390C-A
390(呼称/RW)
¥
6,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944167
CMM5SS305C-A
305(呼称/RW)
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944176
CMM5SS1190C-A
1190(呼称/RW)
¥
10,830
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944185
CMM5SS1090C-A
1090(呼称/RW)
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません