曜日別特売

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
全10種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41944246CMM5SS990C-N990(呼称/RW)
9,580
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944255CMM5SS890C-N890(呼称/RW)
9,120
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944264CMM5SS790C-N790(呼称/RW)
8,660
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944273CMM5SS690C-N690(呼称/RW)
8,390
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944289CMM5SS620C-N620(呼称/RW)
7,940
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944298CMM5SS490C-N490(呼称/RW)
7,300
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944307CMM5SS390C-N390(呼称/RW)
6,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944316CMM5SS305C-N305(呼称/RW)
6,720
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944325CMM5SS1190C-N1190(呼称/RW)
10,830
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944334CMM5SS1090C-N1090(呼称/RW)
10,200
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする