オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフト
あり
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944544
CTT5SB690D-A
57×97.4
¥
13,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944553
CTT5SB620D-A
57×90.4
¥
11,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944569
CTT5SB490D-A
57×85
¥
10,190
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944578
CTT5SB390D-A
57×80
¥
9,020
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944587
CTT5SB305D-A
57×75
¥
8,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません