チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトありローラー幅(mm)690(呼称/RW)材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41944745CMR4SS690D-A
6,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする