オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944763
CTT4SS690D-A
57×97.4
¥
12,640
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944779
CTT4SS620D-A
57×90.4
¥
11,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944788
CTT4SS490D-A
57×85
¥
10,240
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944797
CTT4SS390D-A
57×80
¥
9,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944806
CTT4SS305D-A
57×75
¥
8,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません