オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
材質
【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
なし
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944919
CNT4SS690D-N
42.7×74
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944928
CNT4SS620D-N
42.7×71
¥
9,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944937
CNT4SS490D-N
42.7×65
¥
8,380
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944946
CNT4SS390D-N
42.7×60
¥
7,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944955
CNT4SS305D-N
42.7×56
¥
7,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません