オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945068
CTR4SS690D-A
42.7×74
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945077
CTR4SS620D-A
42.7×83.9
¥
12,660
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945086
CTR4SS490D-A
42.7×75
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945095
CTR4SS390D-A
42.7×65
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945104
CTR4SS305D-A
42.7×60.5
¥
8,550
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません