オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
全7種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
選択してください
305(呼称/RW)
390(呼称/RW)
490(呼称/RW)
620(呼称/RW)
790(呼称/RW)
890(呼称/RW)
990(呼称/RW)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945199
CMR4SS620D-A
620(呼称/RW)
¥
6,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945208
CMR4SS490D-A
490(呼称/RW)
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945217
CMR4SS390D-A
390(呼称/RW)
¥
5,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945226
CMR4SS305D-A
305(呼称/RW)
¥
4,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945165
CMR4SS990D-A
990(呼称/RW)
¥
7,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945174
CMR4SS890D-A
890(呼称/RW)
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945183
CMR4SS790D-A
790(呼称/RW)
¥
6,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません