オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途
Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×2.3
材質
【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
なし
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945357
CMR4SS690D-N
690(呼称/RW)
¥
6,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945366
CMR4SS620D-N
620(呼称/RW)
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945375
CMR4SS490D-N
490(呼称/RW)
¥
5,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945384
CMR4SS390D-N
390(呼称/RW)
¥
5,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945393
CMR4SS305D-N
305(呼称/RW)
¥
4,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945339
CMR4SS990D-N
990(呼称/RW)
¥
7,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945348
CMR4SS890D-N
890(呼称/RW)
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません