オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
57×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945506
CSS4WS690D-A
690(呼称/RW)
¥
7,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945515
CSS4WS620D-A
620(呼称/RW)
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945524
CSS4WS490D-A
490(呼称/RW)
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945533
CSS4WS390D-A
390(呼称/RW)
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945549
CSS4WS305D-A
305(呼称/RW)
¥
6,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません