チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ

ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41945558CSS4WS690D-N690(呼称/RW)
7,610
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945567CSS4WS620D-N620(呼称/RW)
7,380
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945576CSS4WS490D-N490(呼称/RW)
7,000
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945585CSS4WS390D-N390(呼称/RW)
6,700
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945594CSS4WS305D-N305(呼称/RW)
6,390
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする