オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフト
あり
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945707
CNT4SA690D-A
42.7×74
¥
8,510
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945716
CNT4SA390D-A
42.7×60
¥
5,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945725
CNT4SA620D-A
42.7×71
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945734
CNT4SA490D-A
42.7×65
¥
6,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945743
CNT4SA305D-A
42.7×56
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません