曜日別特売

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ

ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、カラー材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41946005CPR4SB690D-A690(呼称/RW)
4,730
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946014CPR4SB620D-A620(呼称/RW)
4,480
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946023CPR4SB490D-A490(呼称/RW)
4,240
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946039CPR4SB390D-A390(呼称/RW)
4,000
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946048CPR4SB305D-A305(呼称/RW)
3,780
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする