オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
42.7×1.4
付属品
シャフト、シャフトキャップ2ヶ
材質
【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41946109
CPR4SA690D-A
690(呼称/RW)
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946118
CPR4SA620D-A
620(呼称/RW)
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946127
CPR4SA490D-A
490(呼称/RW)
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946136
CPR4SA390D-A
390(呼称/RW)
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946145
CPR4SA305D-A
305(呼称/RW)
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません