曜日別特売

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ

ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41946258CPR4SA690D-N690(呼称/RW)
2,970
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946267CPR4SA620D-N620(呼称/RW)
2,720
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946276CPR4SA490D-N490(呼称/RW)
2,460
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946285CPR4SA390D-N390(呼称/RW)
2,220
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946294CPR4SA305D-N305(呼称/RW)
2,020
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする