オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
57×2.3
材質
【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフト
なし
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41946355
CSS4SB690D-N
690(呼称/RW)
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946364
CSS4SB620D-N
620(呼称/RW)
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946373
CSS4SB490D-N
490(呼称/RW)
¥
5,190
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946389
CSS4SB390D-N
390(呼称/RW)
¥
4,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946398
CSS4SB305D-N
305(呼称/RW)
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません