曜日別特売

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ

ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41946443CFR3SS620D-N620(呼称/RW)
3,570
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946459CFR3SS490D-N490(呼称/RW)
3,470
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946468CFR3SS390D-N390(呼称/RW)
3,380
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946477CFR3SS305D-N305(呼称/RW)
3,260
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする