オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)
31.8×1.2
付属品
シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー
材質
【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41946486
CFR3SA620D-A
620(呼称/RW)
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946495
CFR3SA490D-A
490(呼称/RW)
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946504
CFR3SA390D-A
390(呼称/RW)
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41946513
CFR3SA305D-A
305(呼称/RW)
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません