工具取付台

工具取付台 - PROCHI(プロチ)工具取付台 - PROCHI(プロチ)

簡単に使用でき、低価格を実現。マシニングなどのベッドに固定でき、工具の準備ができます。縦・横にも回転します。

寸法A(mm)180寸法B(mm)80寸法A1(mm)80寸法B1(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41941699PRH-BT30120
48,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
41941708PRH-BT40130
51,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする