Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用適合流体気体(空気、窒素)最高使用圧力(MPa)0.98最大使用圧力(MPa)0.98流体温度(℃)-10~80主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート材質(接続部)PPS精度(%)フルスケールの±3以内出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給表示器LCD表示器付保護等級IP53相当構造非防爆接続部ねじRおねじ電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個