曜日別特売

渦式フローモニター(気体用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
呼び径(mm)15
内容量1個注文コード41898159品番FLM31-10PD0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。

用途
気体用
流量(L/min)
55~283
呼び径(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.98
流体温度(℃)
-10~80
寸法L(mm)
85
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
寸法D(Φmm)
14
接続部ねじ
Rおねじ
寸法W(mm)
32
精度(%)
フルスケールの±3以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
寸法H1(mm)
29
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
寸法H2(mm)
86.2
電池寿命
約6年間(常温において)
適合流体
気体(空気、窒素)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
ねじの呼び
R3/4
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする