山本満商店
日本製 ビニール腰下前掛
品質にこだわった日本製の防水腰下エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。
腰ヒモでがっちり固定!
種別
エプロン
材質
塩化ビニール
生地厚(mm)
0.35
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956593
-
ホワイト
普通サイズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
41956609
-
ネイビー
普通サイズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
41956618
-
ホワイト
特大サイズ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
41956627
-
ネイビー
特大サイズ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください