曜日別特売

アクションプラスフィットインソール COOL MAX

アクションプラスフィットインソール COOL MAX - KITA(喜多)アクションプラスフィットインソール COOL MAX - KITA(喜多)アクションプラスフィットインソール COOL MAX - KITA(喜多)アクションプラスフィットインソール COOL MAX - KITA(喜多)

クールマックス採用で吸水速乾性と通気性が抜群!
クッション性に優れたハニカム構造で疲れを軽減します。
多孔タイプのため通気性に優れ、ムレにくい!
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌・防臭加工

サイズ(cm)25~28機能COOLMAX(吸水速乾性)・抗菌×消臭ブルー材質【本体】ポリウレタン、【生地】ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8622-75内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41956155No6930
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする